Beli star rollen caster wheel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAMMER CASTER Wheel Iron Plate Rubber 430E-PR (Roda Karet)
    Mulai

    Rp129.900

    HAMMER CASTER Wheel Iron Plate Rubber 430E-PR (Roda Karet)
    atribut:
    • Material (Wheel): Rubber (with resin bushing)
  2. Wipro Roda PVC
    Mulai

    Rp20.900

    Wipro Roda PVC
    atribut:
    • Color: Orange
    • Wheel Material: PVC
  3. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  4. KLINGER Gasket Sil C-4400
    Mulai

    Rp2.599.900

    KLINGER Gasket Sil C-4400
    Deskripsi:
    Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.
    atribut:
    • Size Dimensions (m): 1.5x2.0
    • Max. Operating Pressure (bar): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 400
  5. New Osaka Caster Rubber Rigid (Kastor Karet)
    19%
    Mulai

    Rp109.900

  6. HAMMER CASTER Caster Press Rubber 400S Series (Kastor Karet)
    64%
    Mulai

    Rp129.900

    HAMMER CASTER Caster Press Rubber 400S Series (Kastor Karet)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Unichrome Plated Finish (Trivalent Chromium Finish for Wheel Diameter 75mm), Wheel: Steel Wheel, Rubber
  7. HAMMER CASTER Caster Polyurethane with Brake (Kastor PU)
    23%
    Mulai

    Rp119.900

  8. KLINGER NonAsbestos Jointing Sheet
    59%
    Mulai

    Rp41.900

    KLINGER NonAsbestos Jointing Sheet
    Deskripsi:
    -Sticking prevention/anticorrosion treatment is given in the surface.-It is a joint sheet that does not contain asbestos. -For JIS flange packing
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
    • Heat Resistant Temperature: -150 to 250°C (saturated steam 200°C)
    • Material: Rolled sheets added with NBR into filler, synthetic fiber and glass fiber.
  9. TRUSCO Caster Urethane Swivel (Kastor Urethane)
    25%
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Caster Urethane Swivel (Kastor Urethane)
    Deskripsi:
    Steel wheels are shaped like a star with distinctive design characteristics.
    atribut:
    • Material (Wheel): Steel Wheel Urethane
    • Body Material: Steel
  10. HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel (Kastor Karet)
    21%
    Mulai

    Rp149.900

Daftar Harga star rollen caster wheel Terbaru October 2026
HAMMER CASTER Wheel Iron Plate Rubber 430E-PR (Roda Karet)Rp129.900
Wipro Roda PVCRp20.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)Rp99.900
KLINGER Gasket Sil C-4400Rp2.599.900
New Osaka Caster Rubber Rigid (Kastor Karet)Rp109.900
HAMMER CASTER Caster Press Rubber 400S Series (Kastor Karet)Rp129.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane with Brake (Kastor PU)Rp119.900
KLINGER NonAsbestos Jointing SheetRp41.900
TRUSCO Caster Urethane Swivel (Kastor Urethane)Rp299.900
HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel (Kastor Karet)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)